エバーズ ポリッシュ&ワックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード52994857 品番70753
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

汚れ落とし効果、つや出し効果のあるポリッシュ&ワックスです。特殊シリコン粒子の採用で、塗装面、ゴム、プラスチック、ビニールを保護し金属の防錆効果とつやを持続します。コーティング性と撥水性があるので、汚れがつきにくく、水をはじきます。

用途研磨剤不使用なので、カーボン・アルミフレームなどあらゆる箇所に使用できます。 容量(mL)300
注意
※火気と高温に注意(高圧ガス:LPG)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする