ミリオン(共和)
ミリオン(共和)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
ミリオン(共和)の 自転車タイヤチューブ
CSTチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
26×1.25-1.50 HE
バルブ形式
仏式
注文コード
52995828
品番
26x1.25/1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・バルブ形式
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
26×1.25-1.50 HE
ETRTO規格
32-559
タイプ
H/E
バルブ形式
仏式
長さ(mm)
(バルブ)48
色
ブラック