ミリオン(共和)
ミリオン(共和)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
ミリオン(共和)の 自転車タイヤチューブ
CSTチューブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52995837
品番
26x1.25/1.5
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
サイズ
26×1.25-1.50 HE
ETRTO規格
32-559
タイプ
H/E
バルブ形式
米式
色
ブラック