ミリオン(共和)
ミリオン(共和)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
ミリオン(共和)の 自転車タイヤチューブ
CSTチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
26×1.75-2.125 HE
バルブ形式
仏式
注文コード
52995855
品番
26x1.75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・バルブ形式
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
26×1.75-2.125 HE
ETRTO規格
47-559
タイプ
H/E
バルブ形式
仏式
長さ(mm)
(バルブ)48
色
ブラック
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52995855
26x1.75
73405326
C26PLFV48
自転車チューブ H/E 袋入り 仏式48mm
CST(チェンシンタイヤ)
1本
¥
939
税込
¥
1,033
注文コードが変更になりました