ミリオン(共和)
ミリオン(共和)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
ミリオン(共和)の 自転車タイヤチューブ
CSTチューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52995873
品番
26x1.75
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
サイズ
26×1.75-2.125 HE
ETRTO規格
47-559
タイプ
H/E
バルブ形式
英式
色
ブラック