ミリオン(共和)
ミリオン(共和)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
ミリオン(共和)の 自転車タイヤチューブ
CSTチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
700×35-43C WO
バルブ形式
仏式
注文コード
52995934
品番
700x35/43C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・バルブ形式
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
700×35-43C WO
ETRTO規格
35-622
タイプ
W/O
バルブ形式
仏式
長さ(mm)
(バルブ)48
色
ブラック