ULTRA-FIT タングレス クリンプ ターミナル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52996005 品番172253-7023
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
仕様製品群:Ultra-Fit 172253 シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:16AWG コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 適合製品:Molex Ultra-Fit 172256 172258 シリーズ タングレス レセプタクル ハウジング 最小ワイヤサイズAWG:18AWG コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1368-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする