チューブ

(5件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52996074 品番 26X1.75 仏式
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
サイズ26×1.5-2.125 HE ETRTO規格40-559 タイプH/E バルブ形式仏式 ブラック 種類26型ATB

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52996083
2023-01-20
用途:
自転車の後輪 パンク修理
サービス業

今まで自転車屋さんで修理を依頼すると、パンク修理だけでなく
余計な修理までされ5千円以上も費用が掛かりました。
動画サイトを参考に自分で簡単に作業する事が出来ました。
空気を入れるバルブが日本式と異なり当初は焦りましたが、
空気詰め器の洗濯バサミみたいなやつを外して、直差しで出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
52996083
2022-04-14
用途:
パンク修理 交換
サービス業

道路にガラス片が散らばる所を気付かずに
走行してしまい案の定パンクしました。
交換を機にタイヤ、チューブを購入。

今の所トラブル無く満足しています。

対象商品:
52996083
2021-09-16
用途:
パンク修理
有限会社森井輪業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

他のサイトとと比較して、価格も安く3ヶ月使ってもパンク等のトラブルもなく満足しています。
以前に激安サイトで購入したものは、すぐに亀裂ができました。

対象商品:
52996126
2021-04-06
用途:
通勤

空気抜けてきたので点検したらピンホールがありパンク修理しました、その後また抜けてきたのでまた点検したらまた同じような穴があいてました。

対象商品:
52996117
2020-07-27
用途:
ラバーブーツ代用品として切って使用

よく伸びます。25-28を購入しましたが、φ30のユニバーサルジョイントにぴっちりかぶせることができました。もう少し太いほうがベターだったのですが、空気入れる前の寸法はタイヤチューブとして重要でなく記載されていないのでやむをえないです。別の規格を買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする