2H46W コンベックス ロック・カバー付 モノタロウ 52996238 2H46W コンベックス ロック・カバー付 モノタロウ 52996238 2H46W コンベックス ロック・カバー付 モノタロウ 52996238 2H46W コンベックス ロック・カバー付 モノタロウ 52996238 2H46W コンベックス ロック・カバー付 モノタロウ 52996238

コンベックス ロック・カバー付

(335件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52996238 品番 2H46W
販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スライドロックで任意の位置に固定できます。衝撃をやわらげるラバープロテクター付き。

種類ロック付 テープ長さ(m)2 テープ幅(mm)16 材質(テープ)SK4 目盛仕様メートル 目盛種別片面 材質(ケース)ABS/PVC 仕様スライド式ロック、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット 質量(g)100 色(本体)黄色 爪部0点補正移動爪 用途長さの測定に。
注意
※通電性がある商品ですので、感電にご注意ください。
※使用時、安全のために、保護メガネ、作業手袋を着用してください。
※幼児の届かないところに保管してください。
※修理、分解、改造をしないでください。
※用途外には使用しないください。
※ケース内に水分が入らないように保管してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、15人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:405

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 335
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-18
用途:
大きい製品を作る時
建設業・工事業

前に使っていたものが壊れたので購入しました。
メジャーは100均でも買えますが、これは価格が安いのに作りがしっかりしていてとても使いやすく重宝しています。

2025-10-19
用途:
設備作業
建設業・工事業

安価なコンベックスなので屋外の作業でも、ガンガン使えて大変重宝しています。最近、大手メーカーが左勝手のコンベックスを発売してますが、モノタロウさんも発売してもらえると助かります。

2026-01-20
用途:
社内消耗品

現状これに会社のコンベックスを切り替えようと検討中です。現場からの声もなかなか上々です

対象商品:
09307804
2025-10-06
用途:
長さを知りたいとき
農・林・水産業

プライベートブランドですが流石のモノタロウ。それなりに使う人にはブランド品と品質変わりません。

対象商品:
52996247
2025-09-27
用途:
電工作業
卸売・小売業

定規部分を黄色にしてくれると尚良いと思います。ストップ機能があるタイプも出してください。

対象商品:
09307786
2025-10-15
用途:
日曜大工
製造業

ストラップを通している箇所が欠けてしまいました。フックに掛けて保管出来なくなり、持ち運びも不自由です。もう少し丈夫にしてください。

1人が参考にしています
対象商品:
52996247
2025-10-23
用途:
建築工事
建設業・工事業

安さにつられて4個購入。すぐによれて使い物にならなかった。たまたまハズレかな?思ったがもれなく全部だめでした。おまけにコンベックスで手を初めて切りました。

1人が参考にしています
対象商品:
52996247
2025-06-11
用途:
DYIの作業
建設業・工事業

コストパフォーマンスに優れていて、幅広タイプなので折れたり曲がることなく使い勝手がいいです。もっと早く購入すればよかったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする