シティータイヤ用チューブ

(59件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ700×35-45C バルブ形式仏式 注文コード52997474 品番700x35-45c
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・バルブ形式など26種類から選べます 他の種類を見る

豊富なラインナップであらゆるサイズに対応するレギュラータイプのチューブです。

サイズ700×35-45C ETRTO規格35-622 タイプW/O バルブ形式仏式 ブラック バルブサイズ32mm
注意
※バルブを確認ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 59
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30343906
2025-12-12
用途:
自転車タイヤ交換作業
自動車・二輪車・自転車関連業

走りも軽く、空気圧圧も見られるので大変満足しています。

対象商品:
36575147
2024-08-04
用途:
タイヤ交換時に使用
その他業種

ママチャリのタイヤ交換を自分でやる際、使用しました。パナレーサー製なので安心して使えました。長持ちしそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
52997465
2023-10-09
用途:
自転車のメンテナンス

以前使っていた「700x18-25c」は1週間程度で空気を入れなおす必要がありましたが、今回購入した「700x35-45c」は1カ月経ってもそのまま乗れています。
この程度使えれば、とてもコスパの高い商品だと思えます。

対象商品:
36575147
2023-12-01
用途:
自転車チューブ交換で使用しました
卸売・小売業

もともとついていたチューブと比較して肉厚で丈夫で長持ちすると思いました

1人が参考にしています
対象商品:
17801184
2023-07-05
用途:
小径車のメンテナンス

老舗という事もあり流石に安定した品質を感じられます。ただ、空気を入れる時にバルブがグラグラして曲がりそうになる事が有るので、可能なら一部他社製品の様にネジで固定出来る仕組みが有ると尚良いです。

対象商品:
30174165
2023-02-25
用途:
自転車整備
製造業

古い自転車のレストアに使用しました。問題無く使えてます。

対象商品:
52997465
2022-08-26
用途:
交換用チューブ

うちには700cの自転車は4台あるんですが、タイヤ幅は25から32と様々です。しかしこのチューブはその範囲をきれいにカバーしてくれていて、要は、買い分けが必要なく、これだけ買えばいいので大変便利です。重さなどの性能は全く求めておらず、耐久性が欲しいのでこれで十分です(いちどラミネートのチューブを買ったことがありますが初期不良で交換してもらったことがあり。それ以来、普通のゴムの重たいチューブを使うようにしています)。

2人が参考にしています
対象商品:
17801123
2023-01-11
用途:
自転車整備

14インチでフレンチバルブのものは入手しにくいので助かりました。もう少し細いチューブもラインナップにあるとさらに良いのですが、現時点では選択肢が無さそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする