No.720 塗装用マスキングテープ No.720 日東電工 52998532

塗装用マスキングテープ No.720

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2巻) 注文コード52998532 品番No.720
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

粘着力、基材強度、カット性、のり残り性など品質のバランスにすぐれています。
一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.10 用途建築塗装 基材和紙 粘着剤ゴム系 伸び(%)2.0 主な用途建築塗装用 保持力(mm)2.0 引張強度(N/18mm)88.36 対SUS粘着力(N/18mm)2.65 粘着力(N/18mm)自背面:1.67 高速巻戻し力(30m/min)2.84
注意
※記載の数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06904213
2018-02-23
用途:
看板作成時

粘着力も適度によく、剥がしやすく作業しやすい。前回も購入し作業がやりやすかったです。

対象商品:
03331964
2016-10-11
用途:
最悪です!!
株式会社アイスタイリング 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

剥がした時にノリがベトベト残り、
剥がす時もちぎれちぎれになり最悪でした。
使い物にならず、現場では怒られ
結局全部捨てる羽目となりました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご購入時期や保管状況にもよりますが、粘着剤が夏場の高温で緩み変質する可能性もございます。
恐れ入りますが、一度ご確認下さいます様、お願い申し上げます。

対象商品:
07338475
2016-02-04
用途:
塗装用マスキング
有限会社阿波銘木 様

メーカー商品ですのでしっかりしています。やはり値段が安くなると嬉しいですね。

対象商品:
03331946
2017-06-30
用途:
木工塗装のマスキング
SUGIMOTO塗装 様 (建設業・工事業)

白使ってましたが、何故か白より安いw使い勝手は同じ気がします。

対象商品:
06904247
2015-05-07
用途:
船舶塗装
石丸塗装 様

使いやすさでは最高ですが、もう少し値段が安くなるなら大変満足です。

対象商品:
07338475
2013-05-23
用途:
塗装の時の養生
ひかり工芸 様

密着性がよく剥がす時は無理なく剥がれ糊残りがなく 破れたり裂けたりもなく
とても使い良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする