養生用布テープ

(15件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(60巻) 注文コード 52998715 品番 No.8021
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

機能性と経済性を同時に追求したタイプです。

青葉 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.27 基材 粘着剤天然ゴム系粘着剤 粘着力8N/25mm 用途一般住宅・ビルの塗装養生およびマスキング 伸び(%)6 主な用途養生用 引張強度(N/25mm)117.4 保持力(mm/15分)0.2 巻戻し力(N/25mm)6.4 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:545

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52998688
2022-08-30
用途:
ゴムシート端の補強等
卸売・小売業

粘着力も有りのり残りも無くコスパは良いですが、ちょっと薄い。手切りで縦半分の幅で使う事があるのですが上手く割けない。

1人が参考にしています
対象商品:
40388126
2020-05-18
用途:
石材
マルカツ工芸 様

石に文字を彫る仕事をしていますが、ゴムシートの周りをマスキングするのに使っています
少しの幅をマスキングしたいときにとても重宝しています
油分も石に付かないので良いと思います

対象商品:
40388135
2017-05-04
用途:
自動車の塗装養生」

自動車の塗装の養生作業時に使用しています。粘着力も程よく、価格も安価。

対象商品:
40388126
2016-11-12
用途:
塗装作業;大工工事;防水工事の養生
OKメンテナンス 様

薄い素材なので良いように見えたが、時間的にみた耐久性が少し悪いように思った。

対象商品:
40388126
2015-10-26
用途:
塗装作業

コスパが良いので買いました。普通に使えます。

対象商品:
40388135
2014-10-31
用途:
自動車鈑金塗装の養生等に使用

当社は車体整備が主な商い。自動車塗装時や鈑金作業に使っています。時には大量に使用する場合もありますので、安価なのは助かります。塗料販売店購入のモノと品質も同等でしかも安価。今後も購入したいと思っていますが、更に安価になれば嬉しいのですが・・・。

対象商品:
52998715
2020-07-09
用途:
養生

テープがふにゃふにゃ、ノリが異常に残る。非常に使いづらい

対象商品:
40388126
2013-04-12
用途:
小物の仮止め
鍵と錠の110番 アイフル 様

大型ホームセンターで売っているのは布ではないし粘着力も弱い
これは同価格かそれより安価なのに布製で粘着力も強く大満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする