ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
ヤヨイ化学の 面ファスナー
ヤヨイ化学の 固定用
マジックテープ粘着付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
52999022
品番
334-004
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
マジックテープによる貼り替え方式なので、使いやすく、作業能率も良好です。
幅(mm)
70
厚さ(mm)
約4(アルミ2.4)
タイプ
マジックテープ
長さ(m)
0.24
材質(プレート)
アルミ
注意
※マジックテープのみとなります。