ブレーキインナーワイヤー ドロップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52999337 品番13015
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

サビに強く耐久性の高い、ステンレスワイヤー、ドロップハンドル専用1.5m。

ケーブル種類インナーケーブル 長さ(m)1.5 用途修理交換用 材質ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする