オーバルコーナーロールP2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード52999512 品番347-194
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

新開発長孔パンチングにより、パテの充填効率が良く、肉ヤセを抑えます。
折り曲げてしごくとL字状になりますので、出隅への施工が容易です。
表面にヘアラインが施してありますので、パテの食いつきが良好です。
P2は2列孔タイプ、P4は4列孔タイプです。
環境に配慮した非塩ビ樹脂を採用しています。

用途下地補強用 仕様粘着無 材質非塩ビ樹脂 タイプ2列孔タイプ テープ幅(mm)50 寸法(幅Wmm×長さLm)50×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする