サギサカ(SAGISAKA)
サギサカ(SAGISAKA)の カゴ・ボックス・収納
サギサカ(SAGISAKA)の 自転車用カゴ・バスケット
サギサカ(SAGISAKA)の シティーサイクル用リア(後)
リヤカゴ固定 メッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52999626
品番
48997
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
メッシュタイプで小物も落ちにくい設計。
底部寸法(幅×奥行)(mm)
約W235×D335
色
グレー
用途
メッシュタイプの後カゴ
付属品
取付金具
高さ(mm)
約前195×後240
タイプ
シティ・軽快
最大積載量(kg)
約10
上部寸法(mm)
約W310×D395