ワイヤー前カゴ DA型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52999678 品番 48367
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

シティサイクル・軽快車などにファッショナブルで最適なDA型タイプ。

シルバー 質量(g)942 用途軽快車・シティ車などの一般車用ワイヤー前カゴ 付属品取付金具 材質スチール 幅(mm)335 高さ(mm)前240、後200 タイプシティ・軽快 奥行(mm)250 最大積載量(kg)約3 上部寸法(mm)約W345×D275 底部寸法(幅×奥行)(mm)290×225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする