極厚パンクに強いチューブ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52999836 品番 14635
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

リム打ちパンクに強い、厚さ約3mmのチューブです。

サイズ26×13/8 WO ETRTO規格37-590 タイプW/O バルブ形式英式 用途修理交換用
注意
※バルブ種類にご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-05
用途:
前輪は良い

リム打ちするときは大抵前輪なので前輪におすすめ
後輪にもつけたら明らかにペダルが重たくなった・・
重量のせいですね、後輪は普通のか1.2mm厚が良いと思う

対象商品:
52999845
2020-10-16
用途:
自転車の後輪に
自動車・二輪車・自転車関連業

普通のチューブより圧倒的に分厚いので、リムにはめるのには少し苦労しましたが、交換してからの二か月、空気圧の低下もほとんどなく、安心して日々使えています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする