サギサカ(SAGISAKA)
サギサカ(SAGISAKA)の カゴ・ボックス・収納
サギサカ(SAGISAKA)の 自転車用カゴ・バスケット
サギサカ(SAGISAKA)の シティーサイクル用フロント(前)
着脱スポーツ車前カゴ樹脂
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53000159
品番
48690
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
着脱できるスポーツ車用。
用途
着脱できるスポーツ車用樹脂製帰カゴ
付属品
取付金具(ブラケット)
仕様
ブラケット付
色
ブラック
高さ(mm)
約前180、後170
最大積載量(kg)
約2
上部寸法(mm)
約W325×D235
底部寸法(幅×奥行)(mm)
約W290×D175