ミニ地ベラくるピタ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53000657 品番 359-015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

階段の三角コーナーや、狭い部分、持ち手が邪魔になるような場所のクロス切断に便利です。
ハンドルとブレードは強力なマグネットで取り付けており、ハンドルの向きが自由に変えられます。
ハンドル取付穴が2か所空いているため、使う場所によってハンドルの取付位置も変えられます。

材質(ハンドル)合板+メラミン板 材質(ブレード)ステンレス 厚さ(mm)ハンドル:約11、ブレード:0.6 長辺(mm)100 高さ(mm)50
注意
※強力なマグネットを用いているため、電子機器等に近づけないよう、取り扱いには十分ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53000666
2017-12-23
用途:
壁紙施工時
矢部畳店 様 (建設業・工事業)

製品を受け取ったばかりなので使用感ではないのですが、持ち手に気になる点があります。
持ち手の白く塗られている側面ですが、数箇所に塗装の剥げが見受けられます。
新品を購入しているのに届いた時点でそれがあっては良い気はしません。
ただ製品自体はとても使いやすく作られてると感じる秀逸な作りだと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする