GORIN(ゴリン)
GORIN(ゴリン)の 自転車用カギ(ロック)
GORIN(ゴリン)の ワイヤーロック・チェーンロック
GRロック G229W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53000694
品番
94198
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
電動アシスト車、上級グレード車に最適な鍵です。
色
ブラック
キー方式
キー式(3本付き)
長さ(mm)
700
用途
電動アシスト車のバッテリーと同時にロックで、バッテリーの盗難防止に。
アズワン品番
64-9543-76
キー
ウェーブキー
注意
※キーの紛失にご注意。