※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の ヘラ/盛板/コテ
ヤヨイ化学の ヘラ
ヤヨイ化学の 地ベラ
スリム地ベラハヤブサ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
53000702
品番
359-029
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
スリムなハンドル形状で、板厚も9mmなので軽量です。
全高を約170mmに抑えているので、取り回しがしやすくなっています。
先端幅(mm)
300
厚さ(mm)
1.2
板厚(mm)
約9
材質(ハンドル)
合板
材質(ブレード)
ステンレス