※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レベリングパテベラ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 53000964 品番 412-016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

スーパーハードステンレス鋼を使用し、ブレードの耐摩耗性を大幅にアップ、しかも鋼のしなりを持つ最高級のパテベラです。
特殊研磨によるブレード表面の平滑化で作業後の手入れも容易です。

先端幅(mm)約240 仕様8寸 板厚(mm)約9 材質(ハンドル)合板 材質(ブレード)スーパーハードステンレス鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする