※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヤヨイハンター150スタンダード

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード53000982 品番412-023
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ハンドル部は特殊合成樹脂製で、指にフィットする厚みと丸みを持たせ、また軽量です。
ヘラをねかせるパテ作業がスムーズに運ぶようにとブレードはめ込み部は握り部よりも薄く仕上げてあります。
特殊ステンレス製ブレードでサビに強く、スキ研磨仕上げで適度なしなりがあり、さらに鏡面仕上げでパテのかき落としも簡単です。
ブレード取り付け用金具は片面が埋め込み式で、パテのかき落としが容易です。

刃幅(mm)153(5寸相当) 厚さ(mm)(最大)16 材質(ハンドル)ABS樹脂 材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
注意
※特許登録済。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする