曜日別特売
422-056 スクーラ ホワイト ヤヨイ化学 53001244

スクーラ ホワイト

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード53001244品番422-056
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

周辺部が多少の凹凸をもった極薄片になっていますので、パテが面白いほどよく取れます。
強化プラスチック製ですので優れた耐久性が有り、使用の際バケツ等の容器を傷めません。また、直接パテの混合も可能です。
パテの他に接着剤にも適用できるオリジナルのプラスチックヘラです。

先端幅(mm)90(直線部/40)全長(mm)210ホワイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-13
用途: エコカラット施工用
運輸・通信業

エコカラットを施工する際に専用接着剤「スーパーエコぬーる」を
ペール缶からパテ盛り板に掬うために購入しました。
強度保持のためにヘラの中央部分がもりあがっているため
作業完了時に接着剤を拭いにくい点を除いて、便利に活用させて
いただきました。

対象商品 : 53001244
2024-04-17
用途: 自動車の内張り外し
自動車・二輪車・自転車関連業

最近の車はトリム類が精密に嵌め込まれていて、傷をつけずに外すのに苦労します。幅広く先端が薄いので最初のアクセスがやりやすい。
知り合いのナビ屋に教えてもらいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする