OGK前チェア FBC011DX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53001489 品番 FBC011DX
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

衝撃吸収率約90%の超衝撃吸収パッドをヘッドレストに採用。高さ調整が可能なスライド式ワイドヘッドレスト。ズリ落ち防止、5点式シートベルト採用。しっかりホールドします。4段階に高さ調整が出来るアジャスタブルステップ。

適応体重(kg)20以下(クラス25後ろキャリヤ使用時)、22以下(クラス27後ろキャリヤ使用時) 用途最上級の安心をコンフォートフロントベビーシート 質量(kg)約4.4 ブラック/ブラック 規格SG規格 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)510×510〜650×500(高さは、キャリヤからヘッドレスト頂点まで) 適合車種22〜27型の後ろキャリヤを装着したシティ車(婦人車・軽快車)(但し、特殊形状のフレームやキャリヤには取付け出来ません) 適合年齢(歳)1歳(12ヶ月)以上6歳(72ヶ月)未満のお子様で身長115cm以下(※乗車は2歳以上を推奨とします)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子供のせ(自転車用チャイルドシート)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする