適応体重(kg)20以下(クラス25後ろキャリヤ使用時)、22以下(クラス27後ろキャリヤ使用時)
用途最上級の安心をコンフォートフロントベビーシート
質量(kg)約4.4
色ブラック/コゲ茶
規格SG規格
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)510×510〜650×500(高さは、キャリヤからヘッドレスト頂点まで)
適合車種22〜27型の後ろキャリヤを装着したシティ車(婦人車・軽快車)(但し、特殊形状のフレームやキャリヤには取付け出来ません)
適合年齢(歳)1歳(12ヶ月)以上6歳(72ヶ月)未満のお子様で身長115cm以下(※乗車は2歳以上を推奨とします)