プレミアムチューブ仏式48mm

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53002505 品番700x18-26C
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

空気の自然漏洩、リム打ちパンクや突き刺しパンク、低圧走行時に発生しやすい揉まれパンクなどに強いプレミアムチューブです。

サイズWO 700×18-26C ETRTO規格18-622 タイプW/O バルブ形式仏式 用途チューブの肉厚を1.2mmにすることにより、耐パンク性能が格段にアップしたチューブ。 バルブサイズ48mm
注意
※バルブ種類にご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53002505
2025-08-15
用途:
通勤用ロードバイクの予備に
製造業

シュアルベ、パナレーサーを永年愛用してますが、タイヤ内部で擦過傷なのか定期的にパンクします。軽さと耐久性はトレードオフでしょうが、通勤用には耐久性に期待して今回はこちらをチョイスしました。次回交換してから耐久試験になりますね。

対象商品:
53002505
2025-04-20
用途:
クロスバイクのチューブ交換に使う予定です。自分の経験では、何かの突起物を踏んでパンクすることより、疲労パンクが多いです。肉厚チューブだと疲労パンクには強いと思います。
不動産業

まだ使用していませんが、肉厚でパンクに対する耐久性は高そうです。ただ、過去の経験からすると、パンクの穴をふさぐためにパッチを貼り付ける作業を行う際に、肉厚チューブだと貼り付けが難しいようです。

対象商品:
53002505
2024-09-10
用途:
ロードバイク
テクニカル・プロダクツ 様 (製造業)

前に使って以来値段といい安心のIRCなので満足です。

対象商品:
53002505
2021-09-19
用途:
ロングライドの予備

ロングライドの予備チューブとしてサドルバックに納めました。
使用していませんが、メーカー品なので安心しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする