※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Zスライダ 複動形 ZS10シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 仕様●ストローク調節機構:ラバーストッパ付●ストローク調節位置:両側端(2個付)●センサスイッチ形式:有接点タイプ、表示灯付、DC10〜28V、AC85〜115V、リード線横出し●最高感度位置(mm):10●使用速度範囲(mm/s):50〜500 注文コード53002802 品番ZS10X100-RS2-ZE102B2
参考基準価格(税別)¥76,590 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品はストローク・仕様など405種類から選べます 他の種類を見る

シリンダ径Φ6〜25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。

作動方式複動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)0〜60 給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース) 作動範囲(mm)6.5〜8.5 繰返し精度(mm)±0.05 許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01 ストローク(mm)100 寸法A(mm)157 寸法B(mm)147 寸法C(mm)101 寸法D(mm)40 リード線長さ(mm)3000 寸法E(mm)6 寸法F(mm)6 シリンダー径(Φmm)10 スイッチ数2個付(センサスイッチ) 機能スタンダードシリンダ 応差1.5(mm)以下 クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式 公差(mm)0〜+1(ストローク) 許容積載荷重(kg)16.6(最大) 仕様●ストローク調節機構:ラバーストッパ付●ストローク調節位置:両側端(2個付)●センサスイッチ形式:有接点タイプ、表示灯付、DC10〜28V、AC85〜115V、リード線横出し●最高感度位置(mm):10●使用速度範囲(mm/s):50〜500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする