※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)100
仕様●ストローク調節機構:ラバーストッパ付●ストローク調節位置:出側端(1個付)●センサスイッチ形式:有接点タイプ、表示灯付、DC10〜28V、AC85〜115V、リード線横出し●最高感度位置(mm):10●使用速度範囲(mm/s):50〜500
注文コード53002872
品番ZS10X100-RSF-ZE102A2
参考基準価格(税別)¥72,480
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
シリンダ径Φ6〜25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。