※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)100
仕様●ストローク調節機構:ショックアブソーバ付●ストローク調節位置:両側端(2個付)●センサスイッチ形式:有接点タイプ、表示灯付、DC10〜28V、AC85〜115V、リード線上出し●最高感度位置(mm):10●使用速度範囲(mm/s):50〜500
注文コード53003073
品番ZS10X100-SS2-ZE202B2
参考基準価格(税別)¥84,210
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
シリンダ径Φ6〜25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。