カクダイ
万能ホーム水栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法C(mm)
400.0
40
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53004027
品番
7015-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,300
呼び
25
仕様
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格
色
シルバー
呼び径(mm)
25
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共用
アズワン品番
64-6488-84