カクダイ
蛇口だ、ガーガー!
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53004718
品番
711-047-13
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
アヒルを傾けると吐水します。手洗い専用水栓です。
仕様
専用セラミックシート
材質
PVC、黄銅
呼び径(mm)
13
取付穴径(Φmm)
22~27(厚5~35)
ハンドル形状
レバーハンドル
アズワン品番
64-6489-88
注意
※屋外では使用しないでください。