カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 止水栓
逆止弁つきボール止水栓(HIシュモク・片ナットつき)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53006075
品番
653-720-13
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
HIシュモクユニオン接続で配管長さ調整が容易に行えます。
呼び
13
仕様
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、ノンアスベストパッキン付き、逆流防止機能が付き
材質
黄銅、PVC
B
G1/2
寸法D(mm)
159
寸法C(mm)
80
外径A(Φmm)
18
アズワン品番
64-6495-04