曜日別特売
653-005-25(10K-1) グローブバルブ カクダイ 53006617

グローブバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)25
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
内容量1個注文コード53006617品番653-005-25(10K-1)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,560
呼び径(A)25材質本体:CAC902、芯軸:耐脱亜鉛黄銅呼び径25規格JIS B 2011規格品寸法A(mm)136寸法B(mm)90取付ねじ管用テーパネジ最高許容圧力(MPa)-29~120℃:1.4、185℃:1.0バルブ種類グローブバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする