651-856-3/8X10.0 アングル型ミニチュアボールバルブ カクダイ 53006827

アングル型ミニチュアボールバルブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個呼び径3/8×10.0注文コード53006827品番651-856-3/8X10.0
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
呼び径(A)10呼び径(B)3/8呼び径3/8×10.0仕様ワンタッチ着脱式ハンドルAR3/8材質(本体)黄銅寸法B(mm)10寸法C(mm)31.1内径(mm)(ボール)6バルブ種類ミニチュアボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする