カクダイ
アングル型ミニチュアボールバルブ
材質(本体)
黄銅
バルブ種類
ミニチュアボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び径
接続
最高使用圧力(MPa)
使用流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44380262
651-850-6
-
-
6
R×G
1
上水道水・油・エアー
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
44380271
651-850-10
-
-
10
R×G
1
上水道水・油・エアー
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
44380287
651-851-6
-
-
6
R
1
上水道水・油・エアー
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
44380296
651-851-10
-
-
10
R
1
上水道水・油・エアー
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
44380305
651-854-6
-
-
6
Rc
1
上水道水・油・エアー
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
44380314
651-855-1/8×6.0
6
1/8
1/8×6.0
R×ホース接続
1
上水道水・油・エアー
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
44380323
651-855-3/8×10.5
-
-
3/8×10.5
R×ホース接続
1
上水道水・油・エアー
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
44380332
651-856-1/4×8.0
8
1/4
1/4×8.0
R×ホース接続
1
上水道水・油・エアー
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
44380341
651-856-3/8×8.0
-
-
3/8×8.0
R×ホース接続
1
上水道水・油・エアー
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
44380357
651-950-6
-
-
6
R×G
1
上水道水・油・エアー
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
44380366
651-950-10
-
-
10
R×G
1
上水道水・油・エアー
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
44380375
651-951-6
-
-
6
R
1
上水道水・油・エアー
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
44380384
651-951-10
-
-
10
R
1
上水道水・油・エアー
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
44380393
651-954-6
-
-
6
Rc
1
上水道水・油・エアー
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
44380402
651-952-3
-
-
3
Rc×R
1
上水道水・油・エアー
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
44380411
651-955-1/8×6.0
6
1/8
1/8×6.0
R×ホース接続
1
上水道水・油・エアー
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
44380427
651-955-1/4×8.0
8
1/4
1/4×8.0
R×ホース接続
1
上水道水・油・エアー
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
44380436
651-955-3/8×10.5
-
-
3/8×10.5
R×ホース接続
1
上水道水・油・エアー
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
44380445
651-956-1/4×8.0
8
1/4
1/4×8.0
R×ホース接続
1
上水道水・油・エアー
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
44380454
651-956-3/8×8.0
-
-
3/8×8.0
R×ホース接続
1
上水道水・油・エアー
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
53006714
651-850-3
-
-
3
-
-
-
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
53006723
651-851-3
-
-
3
-
-
-
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
53006739
651-852-3
-
-
3
-
-
-
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
53006748
651-852-6
-
-
6
-
-
-
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
53006757
651-853-3
-
-
3
-
-
-
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
53006766
651-853-6
-
-
6
-
-
-
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
53006775
651-854-3
-
-
3
-
-
-
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
53006784
651-855-1/4X8.0
-
-
1/4×8.0
-
-
-
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
53006793
651-855-1/4X9.0
-
-
1/4×9.0
-
-
-
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
53006809
651-856-1/8X6.0
-
-
1/8×6.0
-
-
-
¥
2,250
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
53006818
651-856-1/4X6.0
-
-
1/4×6.0
-
-
-
¥
2,250
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
53006827
651-856-3/8X10.0
10
3/8
3/8×10.0
-
-
-
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
53006836
651-950-3
-
-
3
-
-
-
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
53006845
651-951-3
-
-
3
-
-
-
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
53006854
651-952-6
-
-
6
-
-
-
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
53006863
651-953-3
-
-
3
-
-
-
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
53006879
651-953-6
-
-
6
-
-
-
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
53006888
651-954-3
-
-
3
-
-
-
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
53006897
651-955-1/4X9.0
-
-
1/4×9.0
-
-
-
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
53006906
651-956-1/8X6.0
-
-
1/8×6.0
-
-
-
¥
2,250
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
53006915
651-956-1/4X6.0
-
-
1/4×6.0
-
-
-
¥
2,250
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
53006924
651-956-3/8X10.0
10
3/8
3/8×10.0
-
-
-
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材