651-956-1/4X6.0 アングル型ミニチュアボールバルブ カクダイ 53006915

アングル型ミニチュアボールバルブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個呼び径1/4×6.0注文コード53006915品番651-956-1/4X6.0
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
呼び径1/4×6.0仕様ワンタッチ着脱式ハンドルAR1/4材質(本体)黄銅寸法B(mm)6寸法C(mm)28.4内径(mm)(ボール)6バルブ種類ミニチュアボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする