複式ステンレスボールタップ(水位調整機能つき)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53006949 品番 660-071-13
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

ドライバー1本で止水位置を調整できます。(呼13は最大90ミリ、呼20、25は最大100ミリ)

材質本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316 CG1/2 呼び13 寸法A(mm)305 寸法D(mm)28 寸法E(mm)35 仕様(浮玉)0630-95 種類複式 ねじ径13 使用圧力(MPa)0〜0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 寸法B(mm)79 最高使用温度(℃)100 ボール径(Φmm)95 材質(玉)ステンレス アズワン品番64-6495-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする