カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの トイレ用品
カクダイの ボールタップ
複式ステンレスボールタップ(水位調整機能つき)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53006958
品番
660-071-20
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
ドライバー1本で止水位置を調整できます。(呼13は最大90ミリ、呼20、25は最大100ミリ)
材質
本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316
C
G3/4
呼び
20
寸法A(mm)
342
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
41
仕様
(浮玉)0630-115
種類
複式
ねじ径
20
使用圧力(MPa)
0〜0.75
最高使用圧力(MPa)
0.75
寸法B(mm)
86
最高使用温度(℃)
100
ボール径(Φmm)
115
材質(玉)
ステンレス
アズワン品番
64-6495-76