複式ステンレスボールタップ(水位調整機能つき)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53006967 品番 660-071-25
参考基準価格(税別)¥135,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ドライバー1本で止水位置を調整できます。(呼13は最大90ミリ、呼20、25は最大100ミリ)

材質本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316 CG1 呼び25 寸法A(mm)415 寸法D(mm)50 寸法E(mm)51 仕様(浮玉)0630-150 種類複式 ねじ径25 使用圧力(MPa)0〜0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 寸法B(mm)80 最高使用温度(℃)100 ボール径(Φmm)150 材質(玉)ステンレス アズワン品番64-6495-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする