カクダイ
水道用フレキパイプ(L型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
長さL(mm)
600
200
300
400
500
600
700
800
900
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53008157
品番
798-43X600
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
取付ネジの片側がL字に曲がっているので、機器・器具類の設置など狭小配管に最適です。
材質
パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:EPDM
長さL(mm)
600
最高使用圧力(MPa)
0.75
取付ねじ
G1/2
アズワン品番
64-6496-40
パイプ外径(Φmm)
15
注意
※フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰返さないでください。また、ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。