※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)10
シリンダー径(Φmm)10
仕様●ストローク調節機構:ストローク調節なし●センサスイッチ形式:センサスイッチなし●使用速度範囲(mm/s):50〜500
注文コード53008418
品番ZSBB10X10
参考基準価格(税別)¥39,930
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
この商品はストローク・シリンダー径・仕様など234種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ径Φ6〜25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。