※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)20シリンダー径(Φmm)10仕様●ストローク調節機構:ショックアブソーバ付●ストローク調節位置:両側端(2個付)●センサスイッチ形式:2線式、無接点タイプ、表示灯付、DC10~28V、リード線横出し●最高感度位置(mm):6●使用速度範囲(mm/s):50~500注文コード53008533品番ZSBB10X20-SS2-ZE135A2
参考基準価格(税別)¥60,630販売価格(税込)¥60,478販売価格(税別)
この商品はストローク・シリンダー径・仕様など234種類から選べます他の種類を見る シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。