曜日別特売
6713-13X25 巻フレキパイプ(Φ16.8) カクダイ 53008586

巻フレキパイプ(Φ16.8)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
長さ(m)25
材質SUS304
内容量1個注文コード53008586品番6713-13X25
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
材質SUS304長さ(m)25最高使用圧力(MPa)0.75最小曲げ半径(mm)39アズワン品番64-6497-14パイプ外径(Φmm)16.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする