※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Zスライダ 複動形 ZSBBシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)20 シリンダー径(Φmm)10 仕様●ストローク調節機構:ストローク調節なし●センサスイッチ形式:2線式、無接点タイプ、表示灯付、DC10〜28V、リード線横出し●最高感度位置(mm):6●使用速度範囲(mm/s):50〜500 注文コード53008594 品番ZSBB10X20-ZE135B1
参考基準価格(税別)¥43,320 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はストローク・シリンダー径・仕様など234種類から選べます 他の種類を見る

シリンダ径Φ6〜25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。

仕様●ストローク調節機構:ストローク調節なし●センサスイッチ形式:2線式、無接点タイプ、表示灯付、DC10〜28V、リード線横出し●最高感度位置(mm):6●使用速度範囲(mm/s):50〜500 ストローク(mm)20 使用温度範囲(℃)0〜60 クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7 寸法A(mm)77 作動方式複動形 寸法F(mm)6 寸法D(mm)- 寸法E(mm)4 寸法B(mm)67 寸法C(mm)21 繰返し精度(mm)±0.05 機能対称形シリンダ 使用流体空気 許容積載荷重(kg)16.6(最大) 保証耐圧力(MPa)1.05 シリンダー径(Φmm)10 公差(mm)0〜+1(ストローク) 給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース) リード線長さ(mm)3000 配管接続口径M5×0.8 スイッチ数1個付(センサスイッチ) 応差1.0(mm)以下 許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01 作動範囲(mm)2.5〜4.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする