※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)20
シリンダー径(Φmm)10
仕様●ストローク調節機構:ストローク調節なし●センサスイッチ形式:2線式、無接点タイプ、表示灯付、DC10〜28V、リード線横出し●最高感度位置(mm):6●使用速度範囲(mm/s):50〜500
注文コード53008603
品番ZSBB10X20-ZE135B2
参考基準価格(税別)¥46,710
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
この商品はストローク・シリンダー径・仕様など234種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ径Φ6〜25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。