※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)20
シリンダー径(Φmm)10
仕様●ストローク調節機構:ストローク調節なし●センサスイッチ形式:3線式、無接点タイプ、表示灯付、DC4.5〜28V、リード線上出し●最高感度位置(mm):6●使用速度範囲(mm/s):50〜500
注文コード53008646
品番ZSBB10X20-ZE255A2
参考基準価格(税別)¥46,230
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
この商品はストローク・シリンダー径・仕様など234種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ径Φ6〜25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。