ZSBB10X40-RS2-ZE255A2 Zスライダ 複動形 ZSBBシリーズ コガネイ 53008917

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Zスライダ 複動形 ZSBBシリーズZSBB10X40-RS2-ZE255A2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は仕様・ストローク・シリンダー径など234種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●ストローク調節機構:ラバーストッパ付●ストローク調節位置:両側端(2個付)●センサスイッチ形式:3線式、無接点タイプ、表示灯付、DC4.5~28V、リード線上出し●最高感度位置(mm):6●使用速度範囲(mm/s):50~500
ストローク(mm)
40
シリンダー径(Φmm)
10
注文コード
53008917
品番
ZSBB10X40-RS2-ZE255A2
参考基準価格(税別)¥58,330販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。

ストローク(mm)
40
寸法A(mm)
97
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
4
仕様
●ストローク調節機構:ラバーストッパ付●ストローク調節位置:両側端(2個付)●センサスイッチ形式:3線式、無接点タイプ、表示灯付、DC4.5~28V、リード線上出し●最高感度位置(mm):6●使用速度範囲(mm/s):50~500
使用温度範囲(℃)
0~60
クッション
(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
作動方式
複動形
寸法B(mm)
87
寸法C(mm)
41
繰返し精度(mm)
±0.05
機能
対称形シリンダ
使用流体
空気
許容積載荷重(kg)
16.6(最大)
保証耐圧力(MPa)
1.05
シリンダー径(Φmm)
10
公差(mm)
0~+1(ストローク)
給油
(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)
リード線長さ(mm)
1000
配管接続口径
M5×0.8
スイッチ数
2個付(センサスイッチ)
応差
1.0(mm)以下
許容モーメント(N・m)
(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01
作動範囲(mm)
2.5~4.0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする