曜日別特売
6690-50.8 銅管エルボ カクダイ 53009767

銅管エルボ

(9件のレビュー)
取扱い終了
寸法C(Φmm)50.8
寸法D(Φmm)50.8
内容量1個注文コード53009767品番6690-50.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,700
適合管外径(Φmm)50.8材質形状エルボ90°種類銅管用継手寸法A(mm)75寸法D(Φmm)50.8寸法B(mm)75寸法C(Φmm)50.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40494684
2023-07-15
用途: 機械整備
教育・研究機関

このような部品が手軽に入手でき,たいへん助かります.品質として,問題なく使用出来ています.

対象商品 : 44391356
2020-05-28
用途: ラジコン機エンジンの排気方向調整

まだ結果は出ませんが良い結果になるように期待しています。

対象商品 : 44391347
2018-10-22
用途: QHFアンテナ作成に使用
農・林・水産業

銅管が8mmに対しエルボが9.52mmの内寸しかなく残念でしたが銅管を5mm程切って少し曲げ固定しエルボの中心に持っていきガスバナーにて半田付けし何とか使えるようにしました。内寸9mmエルボがあれば大満足でした。

対象商品 : 44391365
2018-08-11
用途: エアコンの配管作業

価格も安く、作業性にも優れていて、申し分無いです。

対象商品 : 44391322
2017-10-31
用途: 模型 蒸気エンジン
その他業種

蒸気エンジンに蒸気補給パイプの連結に使用、大変使い易く助かりました

対象商品 : 44391356
2020-07-14
用途: オイル配管

CとDの寸法は内寸ということを入手後分かりました。外寸だと思い込んでました。商品説明欄に記載すべきです。

2が参考にしています
対象商品 : 44391347
2016-12-13
用途: 接続
製造業

値段的に満足しています。質的にも作業するのに充分かと・・・

1が参考にしています
対象商品 : 40494684
2016-12-16
用途: 給水管接続に使用します。

お値段もお手ごろで普通に使えますし、良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする